Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CS-MIC-CLGPRO= Mikrofon Weiß Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CS-MIC-CLGPRO= Mikrofon Weiß Konferenzmikrofon
Cisco CS-MIC-CLGPRO= Mikrofon Weiß Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-124184827
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-MIC-CLGPRO=
EAN/GTIN:
     889728633062
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48 mm
Durchmesser
420 mm
Mikrofongewicht
2540 g
Energie
Energiequelle
PoE
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Echounterdrückung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofon-Frequenz
120 - 20000 Hz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
70 dB
Mikrofon-Empfangsbereich
3.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
RJ-45
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.981,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.981,99*
€ 3.548,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.961,26*
€ 3.523,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.862,91*
€ 3.406,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,29*
€ 3.340,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.774,43*
€ 3.301,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.