| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-12312425 Herst.-Nr.: 2815 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fertig konfektioniertes digitales Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Antennenkabels besteht aus OFC (sauerstofffreies Kupfer) und ist durch die 4-fach Schirmung besonders gut für die Übertragung sensibler HDTV-Signale geeignet! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 10m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel 75 ohm |
| | |
| |