Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 2 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 550 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 6 |
 | SATA-Netzkabellänge | 550,450,650 mm |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 3 |
 | PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig) | 1 |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja |
 | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 800 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
 | Eingangsstrom | 9 - 4.5 A |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 648 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
 | Haltezeit | 16 ms |
 | Effizienz | 85 % |
 | Power Good Signal Verzögerungsbereich | 100 - 150 ms |
 | Energieschutzeigenschaften | No load operation, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Surge & inrush protection (SIP), Überspannungsschutz, Unterspannung |
Logistikdaten | Ursprungsland | China |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
 | ATX-Version | 3.0 |
 | Lagertyp | HYB |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, Triman |
 | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 120 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Lüfterplatzierung | Oben |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE |
 | Zertifizierung | CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 140 mm |
 | Höhe | 86 mm |