Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150123001 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Wera 05150123001 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122368643
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150123001
EAN/GTIN:
     4013288232496
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
2159 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
11 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 328,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,02*
€ 355,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.