Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Shure MV6 Mikrofon Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122236890
Hersteller:
     Shure
Herst.-Nr.:
     MV6
EAN/GTIN:
     0042406863353
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
51 mm
Mikrofongewicht
1287 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
295 x 169 x 127 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Zink
Befestigungstyp
Tisch
Kabellänge
1 m
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-34.7 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 15000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Lieferanteneigenschaften
Material
Zink
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.