Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000991 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000991 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mintfarbe
CEP 1002000991 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mintfarbe
CEP 1002000991 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122097667
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Mintfarbe
Format
Letter
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 66 x 257 mm
Gewicht
230 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002000431
€ 3,91*
Sonstiges
CEP
1002000441
€ 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.