Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002000431 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002000431 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
CEP 1002000431 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
CEP 1002000431 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122097622
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002000431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Format
Letter
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
348 x 66 x 257 mm
Gewicht
230 g
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002000441
€ 3,91*
Sonstiges
CEP
1002000991
€ 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.