Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
XPG PROBE 700 BRONZE Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121597977
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     75261557
EAN/GTIN:
     4711085948618
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
PROBE
FUNKTIONSFÄHIG, ANWENDBAR UND ZUVERLÄSSIG

Mit bis zu 87 % Effizienz bei 50 % Last und einem 120 mm geräuscharmen Lüfter mit intelligenter Kurve ist XPG PROBE so gestaltet, dass Ihr System stabil und zuverlässig mit Strom versorgt wird!

80-Plus-Bronze-Effizienz
Das XPG PROBE übertrifft die Anforderungen der 80 Plus Bronze-Zertifizierung mit bis zu 87 % Effizienz bei 50 % Last und gewährleistet eine stabile Stromversorgung aller Komponenten, wodurch das Risiko von strombedingten Schäden minimiert wird.

Verbesserte Betriebssicherheit
Im Gegensatz zu den meisten Bronze-Netzteilen ist XPG PROBE ATX v2.52-kompatibel, was die allgemeine Zuverlässigkeit verbessert und einen sichereren Betrieb Ihrer aktuellen und zukünftigen Hardware ermöglicht.

Kompakte Größe für einfache Installation
Mit einer kompakten Länge von 140 mm ermöglicht XPG PROBE eine einfachere Installation in gängigen PC-Gehäusen und reduziert Kabelverflechtungen.

Intelligentes Lüfterkurvendesign
Der 120 mm große, geräuscharme Lüfter mit Gleitlager und intelligentem Kurvendesign hält das Netzteil kühl, ohne übermäßige Geräusche zu verursachen. Dadurch wird der Stromverbrauch für die Kühlung reduziert und die Gesamtenergieeffizienz verbessert.

Lange, zuverlässige Lebensdauer
Das XPG PROBE wird mit Premium-Kondensatoren mit einer Nenntemperatur von 105 °C geliefert und bietet so höhere Zuverlässigkeit, Premium-Effizienz und eine längere Lebensdauer.

Sechs industrielle Schutzvorrichtungen
Das XPG PROBE bietet sechs Schutzvorrichtungen in Industriequalität, die Ihr System vor Überlastung, Überspannung, Überspannung und Einschaltstrom, Unterspannung, Kurzschlüssen und Übertemperatur schützen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
19 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Surge & inrush protection (SIP), Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.52
Lagertyp
Schutzhülle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB, CE, FCC, TUV, cTUVus, BSMI, CCC, NOM, FCC IC, UKCA,EAC, RCM
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
2160 - 2640 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1526.6 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.