Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG A1250GL PCIE5 Netzteil 1250 W 24-pin ATX 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG A1250GL PCIE5 Netzteil 1250 W 24-pin ATX 1U Schwarz
MSI MAG A1250GL PCIE5 Netzteil 1250 W 24-pin ATX 1U Schwarz
MSI MAG A1250GL PCIE5 Netzteil 1250 W 24-pin ATX 1U Schwarz
MSI MAG A1250GL PCIE5 Netzteil 1250 W 24-pin ATX 1U Schwarz
MSI MAG A1250GL PCIE5 Netzteil 1250 W 24-pin ATX 1U Schwarz
MSI MAG A1250GL PCIE5 Netzteil 1250 W 24-pin ATX 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121597642
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7ZP9A11-CE0
EAN/GTIN:
     4711377142229
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
500 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Anzahl der +12V-Schiene(n)
1
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Over total voltage, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.1
Lagertyp
Hydrolager
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 198,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.