Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Franz Mensch 38906 Partyspieß Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121577451
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     38906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Bio Holzspieße von Naturestar
Die Schaschlikspieße aus Holz mit der Profi-Langspitze sind hochwertig, stabil und vielseitig für die Herstellung von Speisen geeignet. Sie sind ideal als Fleischspieße, Grillspieße, Schaschlikspieße, Gemüsespieße, Obstspieße, Schokofrüchte und vieles mehr.

Die Spieße sind aus splitterfreiem und bruchsicherem Birkenholz gefertigt. Birkenholz ist besonders stabil und besitzt eine glatte Oberfläche. Für ein noch angenehmeres Mundgefühl haben die Holzspieße von NatureStar extra eine polierte Oberfläche. Die Holzspieße sind auf einer Seite mit einer langen Spitze ausgestattet, so dass sich Fleisch und andere Nahrungsmittel hervorragend aufspießen lassen.

Holz ist ein nachhaltiger und nachwachsender Rohstoff. Schaschlikspieße aus Holz sind biologisch abbaubar und eine sehr hygienische Alternative zu Spießen aus Metall, welche nach Gebrauch erst aufwändig gereinigt werden müssen. Die Schaschlikspieße sind in 5 Größen erhältlich. Kaufen Sie hier Ihre Holzspieße in 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm oder 40 cm Länge.

Warum Holz ideal für Fleischspieße ist?
Holz ist ein sehr günstiger, nachwachsender Rohstoff und nach Gebrauch vollständig biologisch abbaubar. Es ist das ideale Material für alle, die Wert auf Nachhaltigkeit und Hygiene legen. Holz kann ungebleicht verwendet werden und es ist daher ein besonders natürliches, geschmacksneutrales und vor allem auch lebensmittelechtes Material. Franz Mensch verzichtet ausdrücklich auf Holz aus Regenwaldrodungen. Die Holz- und Papierprodukte sind aus ökologischer Forstwirtschaft und viele sind als FSC®-zertifizierte Variante erhältlich.

Birkenholz eignet sich hervorragend für den Einsatz mit Lebensmitteln, weil es stabil, ebenmäßig und splitterfrei ist. Die glatte Oberfläche sorgt für ein angenehmes Mundgefühl und den perfekten Genuss Ihres Essens. Holzprodukte von NatureStar haben eine besonders hohe Qualität. Mit einem speziellen Trocknungsverfahren wird der Feuchtigkeitsgehalt im Holz reduziert. So sind die Holzspieße vor Schimmel geschützt und lange haltbar.

Einsatzbereich
Gastronomie, Zubereitung von Lebensmitteln, als Schaschlikspieße, Grillspieße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3 mm
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Einwegartikel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
38902
€ 5,75*
Sonstiges
Franz Mensch
38904
€ 7,02*
Sonstiges
Franz Mensch
38908
€ 10,68*
Sonstiges
Franz Mensch
38909
€ 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.