|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-121525061 Herst.-Nr.: 40577-00000-00 EAN/GTIN: 4063565153501 |
| |
|
|  |  |
 | Der Duschkorb für die aktuellen Interior-Trends: Industrie-Stil, Scandi Style oder puristisches, urbanes Bad - die Duschablage in mattem Weiß passt hervorragend dazu. Bad-Zubehör, bei dem zeitgemäßes Design auf eine komfortable und saubere Montage-Technologie trifft. Der Korb wird mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt - ganz ohne Bohren und bei Bedarf spurlos wieder ablösbar. Duschgel & Co. können damit sicher und stilvoll in der Dusche verstaut werden.
Der tesa® MOON Duschkorb ist mit seinem extra tiefen Boden und der rechteckigen Form überaus praktisch. Duschgel, Shampoo und andere Duschutensilien haben in ihm einen sicheren Halt. Dank der Klebelösung können Sie den Duschkorb ohne Bohren befestigen, am besten in der Dusche oder über der Badewanne.
Sie können das schicke Badaccessoire jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK43-2) sogar wiederverwenden. Das Design des Duschkorbs könnte man als dezent-elegant bezeichnen. Mit seinen matt schwarzen Oberflächen ist er ein echter Blickfang. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm |  | Tiefe | 92 mm |  | Höhe | 125 mm | Merkmale | Material | Metall |  | Produktfarbe | Weiß |  | Befestigungstyp | Wand-montiert |  | Typ | Duschkorb |  | Oberflächentyp | Matte |  | Maximales Lastgewicht | 5 kg |  | Einfache Installation | Ja |  | Leichte Entfernbarkeit | Ja |  | Einfach zu säubern | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |