Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken UMTT Schreibwarenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Franken UMTT Schreibwarenset
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121509344
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMTT
EAN/GTIN:
     4016946010542
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Inhalt: 20 Mini-Moderationswolken 14 x 23 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 200 Ovale 11 x 19 cm, 200 Kreise Ø 9,5 cm, 150 Kreise Ø 14 cm, 150 Kreise Ø 19,5 cm, je 520 Markierungspunkte in Rot und Grün, 8 FlipchartMarker (4 x schwarz, 4 x rot), 4 JumboMarker (rot, grün, blau, schwarz), 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 300 Pinnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Schere, 1 Cutter, 1 Zeigestab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl enthaltener Marker
12
Scheren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1909
€ 18,22*
Zubehör
Franken
Z2203
€ 6,67*
Zubehör
Franken
UMZ WM
€ 6,56*
Zubehör
Franken
UMZH 10 99
€ 6,25*
Zubehör
Franken
UMZ 1020 99
€ 10,53*
Zubehör
Franken
4300/100 99
€ 11,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.