Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundCENTURY 167 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundCENTURY 167 Einbaustrahler LED
Arclite roundCENTURY 167 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121407393
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA81481.02.92
EAN/GTIN:
     4062029260038
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
downlight
Innovative und bewährte Einbauleuchte. Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl, passives Kühlsystem. Aluminiumreflektor silber, eloxiert . Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L90/B10. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Ausgesparte Höhe
140 mm
Ausgesparter Durchmesser
145 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2740 lm
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.