Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 747390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 747390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 747390 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121339116
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     747390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Auto-Handyhalterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
10 - 30 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
480 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab Active 5 SM-X300/SM-X306B, Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 162,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.