Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Robot Vacuum E5 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Robot Vacuum E5 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Xiaomi Robot Vacuum E5 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Xiaomi Robot Vacuum E5 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Xiaomi Robot Vacuum E5 Roboter-Staubsauger 0,4 l Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120732655
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812760673
EAN/GTIN:
     6941812760673
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Xiaomi Robot Vacuum E5
Saug- und Wischfunktion in einem für eine umfassende Bodenreinigung

Benutzerfreundlichere und bequemere Bedienung
Düsendesign resistent gegen verheddertes Haar
Kompakt und leicht, ganz einfach mobil
400ml* großer Staubbehälter, um häufiges Entleeren zu vermeiden
Schubladenkonstruktion für einfache Entnahme und Reinigung

Gründliche Reinigung, bei der keine Stelle übersehen wird
Zusammenspiel auf allen Ebenen
Zwei Seitenbürsten zur Staubaufnahme
Maximale Saugleistung von 2000Pa

Intelligente Wegeplanung
Intelligente Wahrnehmung, flexible Hindernisvermeidung
Zickzack-Reinigungsweg
Sofortiges Zurückweichen, wenn eine Stufe erkannt wird

App- und Sprachsteuerung
Steuerung mit der Mi Home /Xiaomi Home App
Steuerung über Alexa und Google Assistant

Benutzerfreundlichere und bequemere Bedienung
Spart dir Zeit

Düsendesign resistent gegen verheddertes Haar
Perfekt für Haustierbesitzer, ideal für eine haarfreie Umgebung
Kein manuelles Entfernen von verhedderten Haaren erforderlich, einfache Wartung

Platzsparend
Dank der kompakten Größe von 300mm* kann sich der Roboter auch auf engstem Raum problemlos bewegen und lässt keine Stelle aus.

Kompakt und leicht
Mit einer Gehäusehöhe von 70mm kann er problemlos unter Möbeln hindurch manövrieren.

Großer 400ml Staubbehälter
Kann mehr Staub aufnehmen und reduziert die Entleerungshäufigkeit

Schubladenkonstruktion für einfache Entnahme und Reinigung
Schnelles Auseinandernehmen und Zusammensetzten für eine einfachere Reinigung

Akkukapazität von 2600mAh
110min Akkulaufzeit im Standardmodus

Gründliche Reinigung, bei der keine Stelle übersehen wird
Geeignet für verschiedene Bodenarten

Zwei Seitenbürsten zur Staubaufnahme
Verbesserte Reinigungseffizienz

Maximale Saugleistung von 2000Pa
Drei Saugmodi für die gründliche Beseitigung von Haaren und Staub

Wassertank mit Sicker-Technologie
Waschbares Wischpad

Erfüllt mühelos die Anforderungen der täglichen Bodenreinigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Höhe
70 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
2300 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
170 x 134 x 82.5 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Laufzeit
110 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Wiederaufladbar
Ja
Basisstation Eingangsspannung
20 V
Ausgangsspannung der Basisstation
20 V
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Technische Details
Anzeigelicht
Ja
Saugleistung
2000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
Nasswischen
Ja
Anzahl der Saugebenen
3
Hinderniserkennung
Ja
Bürstentyp
Seitenbürste
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.