Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Unold BIERZAPFANLAGE Franzl 48975
Artikel-Nr.:
     CIDE9-120309343
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48975
EAN/GTIN:
     4011689489754
Suchbegriffe:
Bier-Zapfanlage
Bierzapfanlage
Bierzapfsäule
Zapfanlage
Kühles Blondes gefällig? Die UNOLD Bierzapfanlage Franzl mit Speed Cooling-System liefert in nur 4 Stunden das perfekt gekühlte, frisch gezapfte Bier. Die Kühltemperaturen sind von 2–12 °C einstellbar. Genießen Sie Ihr kühles Blondes auch zu Hause so wie es sein muss: mit der richtigen Temperatur und frisch gezapft. Die Bierzapfanlage Franzl hat eine LED-Füllstandsanzeige und einen universellen Anschluss, der für alle 5-Liter-Bierfässer und Frische-Fässchen passt (Adapter inkl.).

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
277 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
10900 g
Merkmale
Volumen (l)
5 l
Spendertyp
Draft-Bierzapfanlage
Kühlung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kabellänge
1.25 m
Temperaturanzeige
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Tropfenschale
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
527 mm
Verpackungstiefe
326 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
13100 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Gewicht der Plastikverpackung
435 g
Gewicht der Papierverpackung
1048 g
Anderes Verpackungsgewicht
0.5 g
Breite des Versandkartons
338 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
8418215190
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
40 11689 489754
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Max. Leistung
100 W
Stecker
Type E/F (CEE 7/7)
Weitere Suchbegriffe: bierzapfanlage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 203,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.