Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12483 Batteriehalter & -schnapper 1 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 12483 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 12483 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 12483 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Artikel-Nr.:
     767-SO-60566
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12483
EAN/GTIN:
     4040849124839
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
9V
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
22020
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,143*
€ 0,231*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,16*
€ 0,25*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,447*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,40*
€ 16,38*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.