Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend
Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend
Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend
Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend
Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend
Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend
Goobay 1x 9V Block Batteriehalter - lose Kabelenden, wasserabweisend
Artikel-Nr.:
     8005-60818
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12483
EAN/GTIN:
     4040849124839
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
Batteriehalter
Batteriehalterung
  • ✓ Der Goobay 9-V-Batterieanschluss ist wasserabweisend und besteht aus haltbarem Material, das eine lange Lebensdauer des Batterieclips garantiert.
  • ✓ Der Clip kann an eine 9-V-Blockbatterie oder einen Batteriehalter angeschlossen werden.
  • ✓ Der Batterieclip eignet sich ideal zum Anschluss von LEDs an einen 9-V-Block.
  • ✓ Das Batterie-Anschlusskabel hat lose Kabelenden und eine I-Form.
  • ✓ Der Pluspol des Batterieanschlusses ist rot gekennzeichnet.
Technische Daten Batterie passende Batterie-Baugröße 9V Block passende IEC-Batterietypen 6F22, 6HR61, 6LR61/6LP3146 Anschlüsse Anschluss, Typ lose Kabelenden Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. unverpackt Farbe Schwarz Besonderheit wasserabweisend Betriebstemperatur ab -20 °C Betriebstemperatur bis 50 °C Länge 28 mm Breite 14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: goobay batteriehalter, batteriehalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21860
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,143*
€ 0,232*
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,16*
€ 0,25*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,447*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,34*
€ 16,48*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.