|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-119873330 Herst.-Nr.: 394505D EAN/GTIN: 9002493945050 |
| |
|
|  |  |
 | Mit der schicken und trendigen Serie Neo Deco können Sie Ihre Arbeitsumgebung im Art Déco-Design einrichten. Mit den gemischten und schlichten Farben können Sie neben dem klassischen Schwarz oder Blau auch einen Hauch von Gold in Ihren Arbeitsbereich bringen. The Organizer ist ein praktisches Schreibtisch-Zubehör, das Sie nie in Ihrem Büro oder Homeoffice mehr missen möchten. In den zwei horizontalen Fächern im A5-Format und zwei Fächern im A6-Format können Sie Ihre Dokumente, kleine Sammelmappen mit Gummi zugverschluss, kleine Büroutensilien, Karteikarten und vieles mehr verstauen und ablegen. Umweltfreundlich: Dieser Organizer wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 25 Jahre Garantie. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Polystyrol (PS) |  | Produktfarbe | Schwarz, Blau |  | Format | A5 |  | Anzahl von Fächern | 6 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 356 mm |  | Tiefe | 282 mm |  | Höhe | 282 mm |  | Gewicht | 1991 g | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Österreich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |