Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar Skycable 100 Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Telestar Skycable 100 Koaxialkabel 100 m Weiß
Telestar Skycable 100 Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11952883
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5212007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hochwertiges Koaxialkabel SKYCABLE 100, doppelt geschirmt, auf praktischer roter PVC-Spule zum Abrollen

- Innenleiter: 1,13mm CU.
- 100 dB Abschirmung.
- AL Folie + 128 AL Geflecht.
- Koaxialkabel, Aussen Ø: 6,8mm.
- mit Metermarkierung.
- 100 Meter, weiss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.8 mm
Höhe
6.8 mm
Länge (mm)
1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,5243* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 68,48*
€ 81,49
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 67,21*
€ 79,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 64,09*
€ 76,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 61,39*
€ 73,05
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 52,43*
€ 62,39
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.