Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPP1736 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP1736 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
CoreParts MSPP1736 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11885664
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP1736
EAN/GTIN:
     5711045090509
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
Kompatibilität
Apple iPhone: 1st Gen, 3G, 3Gs, 4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
39 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.