Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Intel Xeon Gold 6530 Prozessor 2,1 GHz 160 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Intel Xeon Gold 6530 Prozessor 2,1 GHz 160 MB
Cisco Intel Xeon Gold 6530 Prozessor 2,1 GHz 160 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118421656
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-I6530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
4000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Total Memory Encryption
Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET)
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX
128 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF)
Ja
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key
Ja
Intel® QuickAssist Software Acceleration
Ja
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen
Ja
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA)
1 default devices
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX)
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Turbofrequenz
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
80
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Unterstützte Befehlssätze
AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
740.17B1
Technische Details
Paketträger
E1A
Startdatum
Q4'23
Status
Launched
Anzahl der UPI-Links
3
Instandhaltungsstatus
Baseline Servicing
Betriebsbedingungen
Tcase
74 °C
DTS Max
91 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
FCLGA4677
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6530
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 5th Gen
Prozessor-Serien
Intel Xeon Gold 5000 Series
Prozessor-Threads
64
Intel® UPI-Geschwindigkeit
20 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Kerne mit hoher Priorität
12
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität
2.3 GHz
Kerne mit niedriger Priorität
20
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität
1.9 GHz
Prozessor-Cache
160 MB
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Stepping
A1
Prozessor Codename
Emerald Rapids
ARK Prozessorerkennung
237249
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
77.5 x 56.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.284,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,45*
€ 3.908,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.279,13*
€ 3.902,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.261,79*
€ 3.881,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.252,24*
€ 3.870,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.244,52*
€ 3.860,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.