Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Intel Xeon Platinum 8562Y+ Prozessor 2,8 GHz 60 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Intel Xeon Platinum 8562Y+ Prozessor 2,8 GHz 60 MB
Cisco Intel Xeon Platinum 8562Y+ Prozessor 2,8 GHz 60 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-118321793
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSX-CPU-I8562Y+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
4000 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
5600 MHz
ECC
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Total Memory Encryption
Ja
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET)
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience
Ja
Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® QuickAssist-Technik
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Boot Guard
Ja
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU
Ja
Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP)
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Intel® Run Sure Technology
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® Speed Select Technology - Base Frequency (Intel® SST-BF)
Ja
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key
Ja
Intel® QuickAssist Software Acceleration
Ja
Intel® QuickAssist-Technologie (QAT)
1
Intel® Dynamic Load Balancer (DLB)
1
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA)
1
Intel® In-memory Analytics Accelerator (IAA)
1
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX)
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Kernleistung
Ja
Intel® Speed Select-Technologie – Turbofrequenz
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Nutzungsbedingungen
Server/Enterprise
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
80
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Unterstützte Befehlssätze
AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit
2S
Technische Details
Paketträger
E1B
Anzahl der UPI-Links
3
Instandhaltungsstatus
Baseline Servicing
Betriebsbedingungen
Tcase
81 °C
DTS Max
98 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Platinum
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
FCLGA4677
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
8562Y+
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Intel Xeon Scalable 5th Gen
Prozessor-Serien
Intel Xeon Platinum 8000 Series
Prozessor-Threads
64
Intel® UPI-Geschwindigkeit
20 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Kerne mit hoher Priorität
12
Frequenz des Kerns mit hoher Priorität
3 GHz
Kerne mit niedriger Priorität
20
Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität
2.6 GHz
Prozessor-Cache
60 MB
Thermal Design Power (TDP)
300 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.982,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.982,90*
€ 10.689,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.926,99*
€ 10.623,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.712,94*
€ 10.368,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.620,44*
€ 10.258,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.