Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 485Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 485Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz
Fellowes 485Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz
Fellowes 485Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz
Fellowes 485Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11802269
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4699001
EAN/GTIN:
     0043859627271
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Ideal für die professionelle Verwendung durch 20 oder mehr Nutzer im Büro
    - Schneidet 28-30 Blatt gleichzeitig in 4x30mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
    - 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
    - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
    - Energiespar-System schaltet nach einigen Minuten Inaktivität automatisch auf Stand-by und reduziert so den Energieverbrauch
    - Neues Auto-Öl System ölt die Schneidmesser für gleichbleibend hohe Leistung und verlängerte Produktlebensdauer
    - Mit extra breitem 405mm Papiereinzug
    - Vernichtet Non-Stop im Dauerbetrieb
    - 20 Jahre Garantie auf Schneidmesser
    - Geeignet für 20+ Nutzer

    Auto-Öl
    Ölt den Aktenvernichter automatisch und gewährleistet dauerhaft maximale Leistung

    Energiespar-System
    Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By und reduziert den Energiekonsum

    SafeSense®
    Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

    100% Staufrei
    Verhindert Papierstaus und shreddert sogar schief eingelegtes Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
636 x 509 x 953 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
30 mm
Korbvolumen
142 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
30 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Autostop bei Papierstau
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.201,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,22*
€ 2.728,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.269,09*
€ 2.700,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.256,63*
€ 2.685,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,36*
€ 2.643,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.211,94*
€ 2.632,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.201,90*
€ 2.620,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
3605801
ab € 24,66*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,21*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,98*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.