Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Silverstone DA850R Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-117554253
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-DA850R-GMA-WWW
EAN/GTIN:
     4710679816852
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
8
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
4
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
846 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2130 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.