Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-100P-L10E Monitorzubehör Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-100P-L10E Monitorzubehör Licht
Advantech UTC-100P-L10E Monitorzubehör Licht
Advantech UTC-100P-L10E Monitorzubehör Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-115127949
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-100P-L10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Produkttyp
Licht
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
UTC-100 series
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.