|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-114032868 Herst.-Nr.: 1700-0169 EAN/GTIN: 4013674195244 |
| |
|
|  |  |
 | Mit einem Ansmann Powerstation Erweiterungsmodul verdoppeln Sie die Kapazität Ihrer mobilen Stromquelle. Der Zusatzakku wird mit nur einem Verbindungskabel an das Hauptgerät angeschlossen und versorgt dieses mit zusätzlichem Strom. So können Sie die Betriebszeit Ihrer angeschlossenen Geräte ganz einfach verlängern!
Das Erweiterungsmodul wird zusammen mit der Powerstation wieder aufgeladen und kann so auch Solarstrom kostengünstig einspeichern. Eine 4-stufige Ladestandsanzeige informiert über die vorhandene Restkapazität. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 55 °C | Akku/Batterie | Batteriestandsanzeige | Ja |  | Lebensdauer (Zyklen) | 3000 | Technische Details | Garantiezeit | 3 Jahr(e) | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) |  | Akku-/Batteriekapazität | 50000 mAh |  | Akku-/Batteriespannung | 12.8 V |  | Batteriekapazität | 640 Wh |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Markenkompatibilität | Ansmann |  | Kompatible Produkte | PS600AC | Verpackungsdaten | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Akku, Powerstation, usb akku, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA |
|  |  |
| |