Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Mikrofon
>
Kameramikrofone
>
Artikel
POLY IP-Deckenmikrofon-Array
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-113937200
Hersteller:
Poly
Herst.-Nr.:
875S1AA
EAN/GTIN:
197497667318
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
300 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Laos, Thailand
Mikrofon
Typ
IP-Telefon-Mikrofon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Mikrofone & Zubehör
>
Mikrofone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 772,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,33*
€ 919,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,27*
€ 916,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,47*
€ 899,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,87*
€ 879,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,25*
€ 844,01
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.