Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-113496174
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006639
EAN/GTIN:
5099206104556
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
60 g
Energie
Energiequelle
Batterien
USB Typ-C Ladeport
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
95 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
32000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
500 ips
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
0.5 ms
Stimmabgabe Rate
2000 Hz
Eingebautes memory
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Maus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
cordless optical mouse logitech
,
logitech mäuse
,
computermaus logitech
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2
Logitech
910-006631
€ 159,45*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.