Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Passive Heatsink 2U+Socket F Kühlkörper/Radiator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Passive Heatsink 2U+Socket F Kühlkörper/Radiator
Supermicro Passive Heatsink 2U+Socket F Kühlkörper/Radiator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1129850
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0023P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
supermicro kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
515 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
98 x 74 x 52 mm
Leistungen
Typ
Kühlkörper/Radiator
Kompatible Produkte
AMD Opteron (H8-2)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.