Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Synology DiskStation DS423+ NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz J4125
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112625654
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS423+ + 4X HAT3300-4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
19.8 dB
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter iTunes-Server
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 13+
Systemprotokoll
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Durchmesser Lüfter 2
92 mm
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J4125
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
6 GB
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP / VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
2180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
16 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
4000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Weitere Suchbegriffe: nas server synology, storage server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 894,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,20*
€ 1.064,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,46*
€ 1.063,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,27*
€ 1.060,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,28*
€ 1.055,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,25*
€ 1.046,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.