Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig DSB 2100 Schwarz 2.1 Kanäle 280 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig DSB 2100 Schwarz 2.1 Kanäle 280 W
Grundig DSB 2100 Schwarz 2.1 Kanäle 280 W
Grundig DSB 2100 Schwarz 2.1 Kanäle 280 W
Grundig DSB 2100 Schwarz 2.1 Kanäle 280 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112522301
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GSS1140
EAN/GTIN:
     4013833061502
Suchbegriffe:
Soundbar
grundig soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
280 W
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Musik Energie
280 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Bluetooth-Version
4.2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Gewicht und Abmessungen
Breite
887 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
60 mm
Gewicht Soundbar
2800 g
Breite des Subwoofers
200 mm
Tiefe des Subwoofers
230 mm
Höhe des Subwoofers
320 mm
Tieftönergewicht
4200 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.