Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus Power Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Plus Power Einwegbatterie AAA Alkali
Duracell Plus Power Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11195182
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394018549
EAN/GTIN:
     5000394018549
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 54 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 30 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62375*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 0,92375*
€ 1,09926
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,89375*
€ 1,06356
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,85375*
€ 1,01596
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,80375*
€ 0,95646
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,78375*
€ 0,93266
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,62375*
€ 0,74226
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.