Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0107A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0107A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 3.5"
LogiLink UA0107A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 3.5"
LogiLink UA0107A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 3.5"
LogiLink UA0107A Speicherlaufwerksgehäuse Silber 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11194662
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0107A
EAN/GTIN:
     4014619126682
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 3,5 Zoll S-ATA Festplatten. Genormte Größe. Kompatibel zu allen Notebook Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 3.0 Super Speed Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
750 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
256 x 180 x 52 mm
Energiebedarf
12V, 2A
Energie
Externes Netzteil
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
3 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0107
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.