Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 122153 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 122153 Schraubenziehereinsatz
kwb 122153 Schraubenziehereinsatz
kwb 122153 Schraubenziehereinsatz
kwb 122153 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111795996
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     122153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 3
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.