Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 538702 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 538702 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 200 mm
Fischer 538702 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 200 mm
Fischer 538702 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 200 mm
Fischer 538702 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 200 mm
Fischer 538702 Schraubanker/Dübel 20 Stück(e) 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111117479
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538702
EAN/GTIN:
     4048962265507
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
200 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
190 mm
Sattelbreite
19 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M12
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,764*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,574*
€ 87,55306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,464*
€ 85,04216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,574*
€ 81,60306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,684*
€ 79,35396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,764*
€ 68,73916
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
538703
ab € 62,942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.