Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort inkl. 2 Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108656
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     123011
EAN/GTIN:
     4003718356519
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Neuer SMART-BUTTON im AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort Das "smarte" Modell von AL-KO bietet Ihnen eine Verbindung zur AL-KO inTOUCH App. Der AL-KO Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort wird in Deutschland entwickelt, produziert wird er in Österreich. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku ist der AL-KO 46.2 Li SP-W Comfort Comfort ein langfristiger Partner für Ihren Garten. Seien Sie informiert über Ladezustände und Verbindungszustand zu AL-KO inTOUCH App Durch die Smart-Button Funktion signalisiert die blaue Leuchte, dass eine Verbindung zur Ihrer AL-KO inTouch App aufgebaut wurde. Ebenso lässt sich über diesen Button der Ladezustand der Akkus farblich ablesen. Grünes Leuchten bedeutet vollständig aufgeladen. Rot signalisiert, dass der Akku aufgeladen werden sollte. Der 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen bis 400 - 800 m². Dank der Li-Ion-Zellen ist dieser Akku außergewöhnlich langlebig und hat keine Selbstentladung. Aufgeladen ist der Akku in 90 min. Komfortable 7-fache, zentrale Schnitthöhenverstellung bei der die Schnitthöhe zwischen 30 und 80 mm einstellbar ist. Die große Fangbox mit Füllstandsanzeige fasst 70 l und wird dank der aerodynamischen Gehäuseform effektiv gefüllt. Der ergonomische Führungsholm und die kugelgelagerten Räder ermöglichen Ihnen ein ermüdungsarmes Rasenmähen. Für effektives Rasenmäher sorgen die 46 cm Schnittbreite sowie der kraftsparende Radantrieb. Inkl. Mulchkeil. 2x Akku 36 V (4,0 Ah) und Ladegerät enthalten. Der Akku ist passend für alle Geräte der AL-KO 36 V Familie. Erfahren Sie hier mehr darüber. Den AL-KO Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt den Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W Comfort in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Wenn Sie einen Akku-Rasenmäher in Premium-Ausführung mit 51 cm Schnittbreite wünschen, empfehlen wir Ihnen das Modell 512 Li VS-W Premium mit der Art.Nr. 119980. Unsere Vorteile für Sie Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
30300 g
Paketgewicht
32800 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
460 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
3
Grasssammel-Volumen
70 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
3.5 km/h
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
280 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Schallleistungspegel
91 dB
Einfach zu bedienen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
2 h
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,18*
€ 941,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,29*
€ 933,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,78*
€ 893,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,79*
€ 872,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 724,66*
€ 862,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,94*
€ 830,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.