Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108630
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     119933
EAN/GTIN:
     4003718355833
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li inkl. Akku und Ladegerät Das Kompaktmodell von AL-KO überzeugt durch sein robustes Gehäuse aus Stahlblech. Entwickelt wird die Technik des AL-KO Moweo 42.0 Li in Deutschland, produziert wird er in Österreich. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO Moweo 42.0 Li ein langfristiger Partner für Ihren Garten. Der AL-KO Moweo 42.0 Li bietet Ihnen ein sicheres und bequemes Starten Sicheres Starten dank Steckschlüssel. Der 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 400 m². Dank der Li-Ion-Zellen ist dieser Akku außergewöhnlich langlebig und hat keine Selbstentladung. Durch die integrierte LED-Anzeige können Sie ganz einfach ablesen, wann aufgeladen werden muss. Aufgeladen ist der Akku in ca. 1,5 Stunden. Komfortable 7-fache, zentrale Schnitthöhenverstellung bei der die Schnitthöhe zwischen 30 und 75 mm einstellbar ist. Die große Fangbox mit Füllstandsanzeige fasst 65 l und wird dank der aerodynamischen Gehäuseform effektiv gefüllt. Der ergonomische Führungsholm und die kugelgelagerten Räder ermöglichen Ihnen ein ermüdungsarmes Rasenmähen. Der Akku ist passend für alle Geräte der AL-KO 36 V Familie. Erfahren Sie hier mehr darüber. Den AL-KO Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt den Akku-Rasenmäher Moweo 42.0 Li in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Wünschen Sie sich einen Akku-Rasenmäher mit Radantrieb, dann empfehlen wir Ihnen den Rasenmäher Moweo 42.1 Li SP (Art. Nr.: 119 992). Unsere Vorteile für Sie Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
22400 g
Paketgewicht
24900 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
400 m²
Schneideweite
420 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
2
Grasssammel-Volumen
65 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
2.5 km/h
Vorderreifendurchmesser
180 mm
Hinterreifendurchmesser
205 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
1.5 h
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,84*
€ 648,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.