Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.1 Li
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108626
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113902
EAN/GTIN:
     4003718062427
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Leicht und im schicken Design erscheint der AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 38.1 Li Der Akku-Mäher von AL-KO überzeugt durch sein geringes Gewicht, das einer schnellen Ermüdung beim Rasenmähen vorbeugt. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO 38.1 Li ein zuverlässiger Partner für Ihren Garten. Wendig, leicht, kompatibel Mit seinem geringen Gewicht dank des Kunststoffgehäuses, der dadurch hohen Wendigkeit sowie der Schnittbreite von 38 cm ist der Akku-Rasenmäher 38.1 Li ideal geeignet, um kleinere Gärten zu pflegen. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt dabei für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 300 m². Mit nur einem Handgriff können Sie bequem die Schnitthöhe in 6 Stufen von 25 mm bis 75 mm einstellen. Die Kunststoff-/Gewebefangbox mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 45 l. Für den leichten Transport sorgt ein zweckmäßiger Tragegriff, und der klappbare Holm für eine platzsparende Aufbewahrung. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
17600 g
Paketgewicht
19600 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
300 m²
Schneideweite
370 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
65 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Anzahl der Funktionen
2
Grasssammel-Volumen
45 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
2.5 km/h
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch, Zusammenklappbar
Vorderreifendurchmesser
150 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Geräuschpegel
96 dB
Einfach zu bedienen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
1.58 h
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.