Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät
AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher 42.9 Li inkl. Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108621
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113694
EAN/GTIN:
     4003718059595
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der AL-KO Akku-Rasenmäher 42.9 Li Das Kompaktmodell von AL-KO überzeugt durch sein robustes Gehäuse aus Stahlblech. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO 42.9 Li ihr emissionsfreier Helfer für Ihren Garten. Technische Details des AL-KO 42.9 Li Sicheres Starten dank Steckschlüssel. Der 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 400 m². Dank der Li-Ion-Zellen ist dieser Akku außergewöhnlich langlebig und hat keine Selbstentladung. Durch die integrierte LED-Anzeige können Sie ganz einfach ablesen, wann aufgeladen werden muss. Aufgeladen ist der Akku in ca. 1,5 Stunden. Bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung, bei der die Schnitthöhe zwischen 30 und 75 mm einstellbar ist. Die große Gewebefangbox mit Füllstandsanzeige fasst 60 l und wird dank der aerodynamischen Gehäuseform effektiv gefüllt. Der ergonomische Führungsholm und die kugelgelagerten Räder ermöglichen Ihnen ein ermüdungsarmes Rasenmähen. Der Akku ist passend für alle Geräte der AL-KO 36 V Familie. Erfahren Sie hier mehr darüber. Den AL-KO 42.9 Li kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt den AL-KO 42.9 Li in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Er ist der ideale Partner für kleine Gärten. Wenn Sie einen Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite möchten, empfehlen wir Ihnen den AL-KO Moweo 46.5 Li. Unsere Vorteile für Sie Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. Kaufdatum: ab 01.06.2017.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
1400 mm
Höhe
1030 mm
Gewicht
23600 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
400 m²
Schneideweite
420 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Anzahl der Funktionen
2
Grasssammel-Volumen
60 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
2.5 km/h
Vorderreifendurchmesser
175 mm
Hinterreifendurchmesser
210 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Geräuschpegel
92 dB
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,78*
€ 582,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,13*
€ 573,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,99*
€ 550,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,89*
€ 518,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.