Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 691-30 Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 0,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 691-30 Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Star Trading 691-30 Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Star Trading 691-30 Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Star Trading 691-30 Leichte Dekorationsfigur 50 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111045684
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.691-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Luxuriöser Weihnachtskranz zum Aufhängen an einer Wand oder in einem Fenster. Der Kranz hat golden glitzernde Blätter, die einen reichen und glamourösen Eindruck machen. 50 kleine LED-Punkte leuchten stimmungsvoll im Kranz. Dekorieren Sie für Weihnachten oder andere festliche Anlässe.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gold, Silber, Transparent
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Breite
440 mm
Tiefe
70 mm
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
20 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
10 h
Sonstige Funktionen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.