Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm
BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm
BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm
BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm
BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm
BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm
BlueOptics R9F89A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s QSFP28 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110732073
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     R9F89A-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
HPE Aruba R9F89A kompatibler 25GBASE-SR SFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen HPE Aruba R9F89A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 offiziell unterstützen. Jeder HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 für den Einsatz in der jeweiligen HPE Aruba Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original HPE Aruba R9F89A Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller HPE Aruba R9F89A kompatiblen BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original HPE Aruba R9F89A in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original HPE Aruba R9F89A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der HPE Aruba R9F89A kompatible BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original HPE Aruba R9F89A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original HPE Aruba R9F89A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR hochverfügbarkeits-SFP28 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP28 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP28 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP28 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP28 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics genauso wie original HPE Aruba R9F89A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
HPE Aruba R9F89A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics HPE Aruba R9F89A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten HPE Aruba R9F89A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der HPE Aruba R9F89A kompatiblen BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Formfaktor
SFP28
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
25GBASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.