Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI CP.MA.00000656.01 Kameradrohne 4 Rotoren Quadrocopter 20 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110107854
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000656.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Ersatzpropeller enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Grau
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
231.1 mm
Höhe
95.4 mm
Gewicht
958 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Seitwärts fliegen, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Automatische Abhebefunktion
Ja
Automatische Rückkehrfunktion
Ja
Automatische Landefunktion
Ja
Sender
Funkfrequenz
2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 MHz
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Maximale Video-Auflösung
5120 x 2700 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
4/3 "
Streaming Kapazität
Ja
Videostreaming
Ja
Maximale Framerate
200 fps
Blickwinkel (FOV)
84 °
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC/H.265, MOV, MP4, MPEG4
Kamera Verschlusszeit
8-1/8000 s
Live-View
Ja
Maximale Bildauflösung
5280 x 3956 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPEG
Formatäquivalent (Objektiv)
24 mm
Maximale Blendenzahl
11
Minimale Blendenzahl
2,8
Normaler Fokusbereich
1 m
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 6400
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (D-Log)
400 - 1600
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (HLG)
100 - 1600
Nachtmodusaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
800 - 12800
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Video-Farbmodi
D-Log, HLG, Normal
Digitaler Zoom
3 x
Mechanischer Kippbereich
-135 - 100 °
Mechanischer Schwenkbereich
-27 - 27 °
Mechanischer Rollbereich
-45 - 45 °
Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung)
100 °/Sekunde
Winkelschwingungsbereich
-0.007 - 0.007 °
Niedrigste Latenz
130 ms
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Flughöhe
28000 m
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.3 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximaler Neigungswinkel
35 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
8 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
6 m/s
Maximale Windbeständigkeit
12 m/s
Maximale Flugzeit
43 min
Schwebezeit (max.)
37 min
Anzahl der Achsen
3
Rückkehrfunktion
Ja
GPS
Ja
WLAN
Ja
Hinderniserkennungssystem
Ja
Distanzsensor
Ja
Integrierte Sensoren
Infrarot (IR)-Sensor
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Batteriekapazität
77 Wh
Ladezeit
96 min
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.641,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,11*
€ 2.120,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.767,52*
€ 2.103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,18*
€ 2.033,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,43*
€ 1.992,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,64*
€ 1.953,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.