Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Affenzahn AFZ-FAL-002-008 Rucksack Grün Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Affenzahn AFZ-FAL-002-008 Rucksack Grün Polyester
Affenzahn AFZ-FAL-002-008 Rucksack Grün Polyester
Affenzahn AFZ-FAL-002-008 Rucksack Grün Polyester
Affenzahn AFZ-FAL-002-008 Rucksack Grün Polyester
Affenzahn AFZ-FAL-002-008 Rucksack Grün Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109869350
Hersteller:
     Affenzahn
Herst.-Nr.:
     AFZ-FAL-002-008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Einzigartige Ziehzunge
Die Ziehzunge kann mit dem Namen oder anderen Daten beschriftet oder auch mit einem Foto versehen werden.

Organisiertes Hauptfach
Im Hauptfach ist nicht nur Platz für Spielzeug, Brotdose & Wechselklamotten, sondern auch für viele deiner kleinen & großen Schätze! Zum Beispiel dein Lieblingskuscheltier.

Reflektierend
Der Rucksack ist mit Reflektoren ausgestattet, welche das Licht im Dunkeln reflektieren.

Ganz schön anpassungsfähig
Dank des höhen- und weitenverstellbaren Brustgurts bleiben die Träger auf den Schultern stets sicher fixiert.

Ganz weich
Damit sich Tragen wie Kuscheln anfühlt, sind die Schulterpolster super weich.

Verspielt
Die Klett-Pfoten können dank zahlreicher Klett-Punkte an verschiedenen Stellen angebracht werden und trainieren schön verspielt die kindliche Feinmotorik.

Viel Platz
Platz satt. Der Bauch des Rucksacks hat Raum für nützliche Dinge, wie zum Beispiel Taschentücher oder Tannenzapfen.

Geheimnisvoll
Alle geheimen Schätze können sicher in der Außentasche mit praktischem Reißverschluss verwahrt werden. Der Reißverschluss ist in den „Füßen“ versteckt.

Schnell griffbereit
In jede Mesh Außentasche passt zum Beispiel eine Trinkflasche und auch jeder andere Inhalt ist sicher aufgehoben, wenn die „Pfote“ am Taschenklett zupackt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
390 g
Volumen (l)
8 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Material
Material
Polyester
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
48 %
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Grün
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserfest
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.