Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Alletra Storage MP Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Alletra Storage MP Disk-Array Rack (2U)
HPE Alletra Storage MP Disk-Array Rack (2U)
HPE Alletra Storage MP Disk-Array Rack (2U)
HPE Alletra Storage MP Disk-Array Rack (2U)
HPE Alletra Storage MP Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109789487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0R21A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Design
Geräteklasse
Großunternehmen
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
368 TB
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
350.9 mm
Tiefe
629.7 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
9500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51.902,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51.902,17*
€ 61.763,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51.756,36*
€ 61.590,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51.743,68*
€ 61.574,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.