Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus Sono Rund Kunststoff, Silikon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus Sono Rund Kunststoff, Silikon Weiß
Blomus Sono Rund Kunststoff, Silikon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109704876
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer
Style kann so soft sein: Der Treteimer SONO ist kein Typ mit Kanten und Ecken. Die weichen Formen und die matte Soft-Touch-Oberfläche im klassischen White machen ihn dennoch zu einem wahren Helden im Bad. Immer da, wenn man ihn braucht, wartet er geduldig auf seinen Einsatz. Durch die Smart-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise ganz von selbst nach dem „Antippen.
Darüber hinaus befindet sich im Treteimer ein herausnehmbarer und leicht zu reinigender Eimer aus Kunststoff. Erhältlich in mehreren Farben. Fassungsvermögen 5 Liter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff, Silikon
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Kunststoff
Soft-Close-System
Ja
Beste Verwendung
Badezimmer, Küche
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.