Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex SE Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") 156,5 g Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin eTrex SE Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") 156,5 g Schwarz, Gelb
Garmin eTrex SE Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") 156,5 g Schwarz, Gelb
Garmin eTrex SE Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") 156,5 g Schwarz, Gelb
Garmin eTrex SE Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") 156,5 g Schwarz, Gelb
Garmin eTrex SE Navigationssystem Handgeführt 5,59 cm (2.2") 156,5 g Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109703938
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02734-00
EAN/GTIN:
     753759305628
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
LKW-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
1000
Tracklog
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Speicher
RAM-Kapazität
28 MB
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Karte
Karten enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Geocaching
Ja
Truck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156.5 g
Breite
61 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1800 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.