Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis PROTECH
Mobilis PROTECH
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109610630
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     052056
EAN/GTIN:
     3700992526720
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
29 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
29 g
Zertifikate
Zertifizierung
MIL-STD 810G
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
TC53 - TC58
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
€ 12,13*
Zubehör
Mobilis
001089
€ 10,01*
Zubehör
Mobilis
001255
€ 14,62*
Zubehör
Mobilis
001360
€ 9,57*
Zubehör
Mobilis
001361
€ 10,34*
Zubehör
Mobilis
001362
€ 18,80*
Zubehör
Mobilis
001363
€ 31,61*
Zubehör
Mobilis
001364
€ 37,39*
Zubehör
Mobilis
001367
€ 7,40*
Zubehör
Mobilis
065001
€ 18,83*
Zubehör
Mobilis
065017
€ 19,21*
Zubehör
Mobilis
001027
€ 13,43*
Zubehör
Mobilis
001241
€ 12,19*
Zubehör
Mobilis
001365
€ 65,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.