Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 96552 Einweg-Lebensmittelbehälter Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 96552 Einweg-Lebensmittelbehälter Polypropylen (PP) Schwarz
Papstar 96552 Einweg-Lebensmittelbehälter Polypropylen (PP) Schwarz
Papstar 96552 Einweg-Lebensmittelbehälter Polypropylen (PP) Schwarz
Papstar 96552 Einweg-Lebensmittelbehälter Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2607D-8777
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     96552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Abteilschale
Einweg-Menüschale
Einwegmenüschale
Abteil-Schale
Die Mehrwegalternative für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen - ungeteilt - Maße: 22,7 x 17,8 cm, Höhe: 4,5 cm - Material: Polypropylen - fest schließender Deckel separat erhältlich – Art.-Nr.: 96555 - ideal für warme und kalte Speisen - bruch- und schnittfest - wiederverwendbar - Spülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - recycelbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2607
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,86*
4 Tage
16
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 12,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 14,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,16*
€ 26,79*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.