Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber
Bartscher 150994 Reisebecher Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109426649
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.